CDCT S40104, Typ: HB7035

Artiklové číslo: 268540 HB7035
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    413,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    344,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
418 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CDCT S40104
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7035
Řezný materiál TK
Povlak TiN
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití K
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SF
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,23 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 150 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 60 m/min - 150 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268540 HB7035
EAN / GTIN 4062406057442
Číslo výrobce 268540 HB7035

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
GG(G)
K
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku