CCGT 09T302-F1M-20P IC1008 80° kosočtvercové břitové destičky se 7° úhlem hřbetu pro polodokončovací a dokončovací soustružení měkkých materiálů a vysokoteplotních slitin.

Artiklové číslo: 3413512
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
Řada SWISSTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3413512
EAN / GTIN 7291075479409
Číslo výrobce 3413512
L-číslo L23950 2983

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F1M, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 9,67 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F1M
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.67 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.15 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Ze stejné série "SWISSTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku