CC.T 09T304, Typ: HB7035-1

Artiklové číslo: 260150 HB7035-1
Sleva
249,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    177,00  CZK 249,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    148,00  CZK 208,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 596 ks okamžitě k dodání
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
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 09T304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7035-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 320 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260150 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873736
Číslo výrobce 260150 HB7035-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CC.T 09T304, Typ: HB7035-1

CC.T 09T304, Typ: HB7035-1

na poptávku
Ihned k dodání
2 596 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
249,00 CZK
177,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
208,00 CZK
148,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 363 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
249,00 CZK
177,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
208,00 CZK
148,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 255 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
249,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
208,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
735 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
281,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
234,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 502 ks okamžitě k dodání
166,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 2 2 2 2 2
Řezný materiál TK TK TK TK TK
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 2 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Typ HB7035-1 HB7020 HB7010-1 HB7020 HBT020
Lamač třísek SM SM SM WSM PM
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku