Y-SDJCR 1212K-11S Integrální nástroje se šroubovým zámkem v ose Y pro destičky s úhlem hřbetu 7° a 55° kosočtvercové destičky pro stroje švýcarského typu

Artiklové číslo: 3396233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NEOYSWISS
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3396233
EAN / GTIN 7291075479546
Číslo výrobce 3396233
L-číslo L23990 1408

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 21 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 11T3
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "NEOYSWISS" Zobrazit všechny