SLANR 12-15 TANG Nářadí se šroubovacími zámky nesoucí LNMX Tangenciálně upínané destičky

Artiklové číslo: 3602303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELITURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3602303
    EAN / GTIN 7291075174465
    Číslo výrobce 3602303
    L-číslo L23990 968

    Popis

    Popis:

    Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4-1/2″, Délka hlavy (LH) 1″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF): 4-1/2″
    • Funkcní šírka (WF): 1″
    • Délka hlavy (LH): 1″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNMX 15
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
    • Výška dríku (H): 3/4″
    • Šírka stopky (B): 3/4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku