PWLNR 2525M-06X Upínací držák pro vnější obrábění s kloubovým upínáním pro negativní destičky HELITURN LD-Trigon

Artiklové číslo: 3602890
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
Řada HELITURNLD
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602890
EAN / GTIN 7291075260748
Číslo výrobce 3602890
L-číslo L23990 1605

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 25 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMX 0606, WNMG 0604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku