PCLXR 2020K-12X Nástroje s pákovým zámkem nesoucí kosočtvercové destičky CXMG 80°

Artiklové číslo: 3345532
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
    Řada LOGIQ4TURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3345532
    EAN / GTIN 7291075391602
    Číslo výrobce 3345532
    L-číslo L23990 1721

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 25 mm, celková délka (OAL) 125 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 125 mm
    • Funkcní šírka (WF) 25 mm
    • Délka hlavy (LH) 25 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.5 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CXMG 12 .
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku