PCLXR 08-3XS-JHP Nástroje s pákovým zámkem a chladicím systémem JETCUT nesoucí kosočtvercové destičky CXMG 80° pro automatické soustruhy švýcarského typu

Artiklové číslo: 3352104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3352104
EAN / GTIN 7291075439465
Číslo výrobce 3352104
L-číslo L23990 1138

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 3,99″, Délka hlavy (LH) 0,787″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 3.99″
  • Funkcní šírka (WF): 0.51″
  • Délka hlavy (LH): 0.787″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.368″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CXMG 09
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku