HSK A63WH DDNNN J15 Soustružnické nástroje R-Clamp s rozhraním HSK pro negativní, kosočtvercové destičky DNMG

Artiklové číslo: 3602390
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
Řada HSK
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602390
EAN / GTIN 7291075202748
Číslo výrobce 3602390
L-číslo L24230 6

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 110 mm, celková délka (OAL) 142 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DN 15
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 10 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HSK" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku