DDJNR 2020K-11 R-svorky s úhlem nastavení 93° nesoucí 55° negativní kosočtvercové destičky

Artiklové číslo: 3602559
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602559
EAN / GTIN 7291075192575
Číslo výrobce 3602559
L-číslo L23990 2008

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 30 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNMG 1104
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky