GEPI 2.5-WT0.05 IC08 Přesně broušené, oboustranné břitové destičky s 55° částečným profilem a utvařečem třísek pro minimální průměr otvoru 11,5 mm.

Artiklové číslo: 6403394
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6403394
EAN / GTIN 7291075158380
Číslo výrobce 6403394
L-číslo L23940 1724

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,5 mm, úhel profilu (PNA) 55 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 10 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 55 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 2.54 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.47 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 54 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 10 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku