16IL 14 NPT IC908 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění plnoprofilových závitů NPT (National Pipe Threads) v armaturách a potrubních spojích.

Artiklové číslo: 5903353
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 5903353
EAN / GTIN 7291075058901
Číslo výrobce 5903353
L-číslo L23960 1058

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPT60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku