16ERM 1.25 ISO IC908 Destičky pro vnější obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6G).

Artiklové číslo: 5901562
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
    Katalogové číslo 5901562
    EAN / GTIN 7291075048650
    Číslo výrobce 5901562
    L-číslo L23960 657

    Popis

    Popis:

    Závitové destičky

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.14 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku