16ER 2.50 ISO IC50M Destičky pro vnější obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6G).

Artiklové číslo: 5900773
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 5900773
EAN / GTIN 7291075048551
Číslo výrobce 5900773
L-číslo L23960 346

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.32 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2.5 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku