16ER 1.00 MJ IC806 Destičky pro vnější obrábění metrických závitů MJ s plným profilem podle ISO 5855 v leteckém průmyslu.

Artiklové číslo: 3372132
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3372132
EAN / GTIN 7291075138634
Číslo výrobce 3372132
L-číslo L23960 1448

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.17 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) MJ60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku