16EL 11 W IC250 Destičky pro vnější obrábění plnoprofilových závitů Whithworth (BSW, BSF, BSP) podle DIN ISO 259.

Artiklové číslo: 5997763
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 5997763
    EAN / GTIN 7291075053708
    Číslo výrobce 5997763
    L-číslo L23960 1219

    Popis

    Popis:

    Závitové destičky

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.29 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) WH55
    • Pocet závitu na palec (TPI) 11 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku