SEL 2020 K16TT-JHP Držák nástrojů pro vnější závity pro břitové destičky s 10 použitelnými břity

Artiklové číslo: 3302409
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DECAIQTHREAD
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3302409
EAN / GTIN 7291075348217
Číslo výrobce 3302409
L-číslo L24090 64

Popis

Popis:

Závitovací držák, délka hlavy (LH) 20 mm

Charakteristika:

  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TTG-16E
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DECAIQTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku