Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický ⌀ d = 12 mm 4 mm

Artiklové číslo: 293043 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 4 mm
    Profil Šestihran
    L 6,5 mm
    L1 25 mm
    Tolerance + 0,09 až + 0,12 mm
    ⌀ d 12 mm
    Řezný materiál HSS
    Povlak TiN
    Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 293043 4
    EAN / GTIN 4045197946485
    Číslo výrobce 293043 4

    Popis

    Provedení:

    S povlakem TiN.

    Použití:

    K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

    Vhodné pro:

    Držák pro profilový trn č. 293020293079.

    Poznámka:

    • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
    • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku