{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 20 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vhodné pro šířku drážky m | 5 mm | |
Užitná délka L1 | 46 mm | |
⌀ držáku destiček D1 | 12 mm | |
Středové přesazení L3 | 6,35 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 12,82 mm | |
Šroub | 290399 1 | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
Stopka | kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 290354 5 | |
EAN / GTIN | 4045197926685 | |
Číslo výrobce | 290354 5 |