Držák na obrábění drážek dlouhý ⌀ DS 25 mm, Od šířky drážky m: 8mm

Artiklové číslo: 290350 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Od šířky drážky m (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 25 mm
Vnitřní chlazení ano
Vhodné pro šířku drážky m 8 mm
Užitná délka L1 100 mm
⌀ držáku destiček D1 20 mm
Středové přesazení L3 11 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 21,7 mm
Šroub 290399 2
Délka stopky Ls 90 mm
Stopka kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290350 8
EAN / GTIN 4045197880963
Číslo výrobce 290350 8

Popis

Pozor:

Min. ⌀ předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. ⌀ předvrtání 38,22 mm.)

Poznámka:

  • Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).
  • U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391290393.
  • U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku