{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro šířku drážky M | 16 mm | |
Povlak | TiN | |
Pro vysokou přesnost lícování | H7 | |
Šířka břitu w | 16,018 mm | |
Hloubka drážky t | 8 mm | |
Tloušťka břitu b | 14 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 290373 16 | |
EAN / GTIN | 4045197881779 | |
Číslo výrobce | 290373 16 |