DCT 084-025-15.87-3/8UNF Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Artiklové číslo: 3200989
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3200989
EAN / GTIN 7291075167009
Číslo výrobce 3200989
L-číslo L24040 371

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,331″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 8,0, Celková délka (OAL) 3-3/4″, použitelná délka (LU) 1,45″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.61″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.331″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.352″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.323″
  • Desetinný ekvivalent: 0.331″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 8.0
  • Celková délka (OAL): 3-3/4″
  • Délka špicky britu(PL): 0.059″
  • Délka upínace (LPR): 1.86″
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 1.45″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku