FFQ8 SZMU 120520HP IC882 Čtvercové oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3391901
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Řada NEOFEED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3391901
EAN / GTIN 7291075460230
Číslo výrobce 3391901
L-číslo L23970 14

Popis

Popis:

WSP pro frézování, vnitřní průměr břitové destičky (IC) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 12 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.85 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub

Vhodné produkty

Ze stejné série "NEOFEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku