ECPI-E4L 1.0-2.0/3.0C1.0 IC900 Frézy 4 břité 38° šroubovice s 3xD odlehčenými stopkami a břity pro dělení třísek Hrubovací frézy z tvrdokovu

Artiklové číslo: 5622312
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622312
EAN / GTIN 7291075014617
Číslo výrobce 5622312
L-číslo L24180 1990

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Decimal Equivalent 1″, Depth of Cut maximum (APMX) 2″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 6″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 1″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 3″

Ze stejné série "SOLIDSHRED" Zobrazit všechny