HM390 ETP D1.00-3-W.75-10 Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TPKT 1003 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3106999
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
    Řada HELI3MILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3106999
    EAN / GTIN 7291075317206
    Číslo výrobce 3106999
    L-číslo L23980 2870

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 3,38″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Funkcní délka (LF): 2.364″
    • Délka hlavy (LH): 1.35″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
    • Celková délka (OAL): 3.38″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.9 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku