SGSF 50-2-8KR Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2301351
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
    Řada SELF-GRIP
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2301351
    EAN / GTIN 7291075070354
    Číslo výrobce 2301351
    L-číslo L24130 87

    Popis

    Popis:

    Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu max (CWX) 2,69 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, průměr náboje (DHUB) 28 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,6 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 5

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 5
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 28 mm
    • Tlouštka náboje (THUB) 1.6 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 2
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
    • Maximální otácky (otáckyX) 1600 Otácky/min

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku