FR D237A300-6-1.00-16 Čelní frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů.

Artiklové číslo: 3102959
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102959
EAN / GTIN 7291075158991
Číslo výrobce 3102959
L-číslo L23980 2031

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 6, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 2.37″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku