{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Hlavní způsob použití | K | |
Vedlejší použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Typ | HB7215 | |
Řezný materiál | TK | |
Tolerance šířky zápichu w | ± 0,03 mm | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rohový rádius R | 0,4 mm | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273721 3 | |
EAN / GTIN | 4045197502803 | |
Číslo výrobce | 273721 3 |