Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/16mm

Artiklové číslo: 251712 20/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití neutrální
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku MVVNN 2020K16
Vhodná vyměnitelná břitová destička VN.. 1604..
Funkční šířka L4 neutrální držáky 10 mm
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky 45 mm
Celková délka L neutrální držák 125 mm
Podložka 259031 39
Šroub pro podložku 259025 3
Upínka 259038 2
Šroub pro upínací příložku 259021 1
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251712 20/16
EAN / GTIN 4045197649751
Číslo výrobce 251712 20/16

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku