{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levá | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A32S MVZNR/L 16 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VN.. 1604.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 48 mm | |
Středové přesazení L3 | 30 mm | |
Upínací výška L2 | 31 mm | |
Užitná hloubka T | 14 mm | |
Celková délka L | 250 mm | |
Délka vyložení L1 | 96 mm | |
Podložka | 259031 39 | |
Šroub podložky | 259025 3 | |
Upínka | 259038 2 | |
Šroub pro příložku | 259021 4 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 251729 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197868275 | |
Číslo výrobce | 251729 32/16 |