{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kopírovací frézování | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 25 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
⌀ d1 | 7,2 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 8 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212590 8 | |
EAN / GTIN | 4045197761347 | |
Číslo výrobce | 212590 8 |