{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 876/00 | |
Vyložení | 49 mm | |
Výška měření maximální | 100 mm | |
⌀ sloupku | 22 mm | |
⌀ stolu | 50 mm | |
Celková výška | 200 mm | |
Hmotnost | 2,3 kg | |
Druh produktu | Měřicí stůl |
Katalogové číslo | 442917 50 | |
EAN / GTIN | 4030234000282 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Malý měřicí stůl keramika, Typ: 50
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
11 944,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
12 592,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vyložení | 49 mm | 62 mm |
Hmotnost | 2,3 kg | 4 kg |
Výška měření maximální | 100 mm | 150 mm |
Norma | DIN 876/00 | DIN 876/00 |
⌀ sloupku | 22 mm | 22 mm |
Šířka stolu | 78 mm | |
Délka stolu | 78 mm |