RS232e Vysílač Rádiový přijímač vysílač Millimar

Artiklové číslo: 4102233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Datové rozhraní

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4102233
    EAN / GTIN 4059192001803
    Číslo výrobce 4102233
    L-číslo 402749

    Popis

    Provedení:

    • Pro dovybavení všech ručních měřicích přístrojů Mahr s datovým rozhraním
    • Bezdrátový přenos naměřených hodnot z měřicího přístroje do počítače
    • Bezpečný přenos dat díky zpětné vazbě příjmu naměřených hodnot z počítače. do měřicího zařízení
    • Optické potvrzení příjmu na vysílacím modulu
    • Kompaktní vysílací moduly bez externí antény
    • Obousměrné rádiové spojení (dálkový dotaz měřicího zařízení)
    • Rádiová frekvence 2400 MHz

    Popis:

    • Modul vysílače RS-232 e RS-232 e pro e-Stick

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název výrobku: Modul vysílače
    • Datové rozhraní: RS-232C
    • Hardwarová rozhraní: RS-232C
    • Typ výrobku: RS-232 e
    • Pro měřicí zařízení: Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM
    • Název skupiny výrobků: Zpracování měřicích dat
    • Název skupiny výrobků: MarConnect
    • Rádiová vzdálenost: do 6 m
    • Frekvenční pásmo: 2400 MHz

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku