{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 205 mm | |
Norma | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
Maximální velikost klíče | 27 mm | |
Celková délka | 8 palec | |
Nastavení otevření | 15 stupeň | |
Výrobní postup | precizně kalený a s antikorozní úpravou | |
Materiál | Vysoce výkonná legovaná ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Hmotnost | 300 g | |
Nejiskřící | ne | |
Otočné čelisti | ne | |
Dělení stupnice | ano | |
S funkcí ráčny | ne | |
Opláštění rukojeti | ano | |
Druh produktu | Stavitelné klíče |
Katalogové číslo | 813940 205 | |
Číslo výrobce | 9571C |