{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A60R-SG-INOX | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | přímý | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
Šířka kotouče | 1 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563430 115 | |
EAN / GTIN | 4007220499702 | |
Číslo výrobce | 4007220499702 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dělicí kotouč SG STEELOX EXTRA ÚZKÝ, ⌀ kotouče: 115mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 012 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
91,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 467 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
93,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný agregát | Úhlové brusky | Úhlové brusky |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | 90 stupeň |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | INOX; ocel |
Zkratka brusiva | A | Keramické |