{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | SiC | |
Stupeň tvrdosti | středně tvrdý | |
Stupeň jemnosti | velmi hrubý | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | Plochý | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Maximální obvodová rychlost | 60 m/s | |
Doporučené otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
Maximální počet otáček | 11 000 min-1 | |
Druh produktu | hrubé čisticí rouno |
Katalogové číslo | 566700 115 | |
EAN / GTIN | 4045197679703 | |
Číslo výrobce | 566700 115 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kotouč pro hrubé čištění (SiC), ⌀ kotouče: 115mm
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
358,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
387 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 238 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
515,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
429,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Doporučené otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 |
Maximální počet otáček | 11 000 min-1 | 11 000 min-1 | 11 000 min-1 |
⌀ kotouče | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Zkratka brusiva | SiC | SiC | A |
Druh produktu | hrubé čisticí rouno | hrubé čisticí rouno | hrubé čisticí rouno |