{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | ASCM 18 QSW AS Select | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální utahovací moment měkký | 30 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 40 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 400 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 700 min-1 | |
Maximální otáčky 3. stupně | 1 400 min-1 | |
Maximální otáčky 4. stupně | 2 500 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 40 mm | |
Hmotnost | 1,3 kg | |
Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
Typické použití | Medium | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 4stupňová převodovka. 18V | |
USP2 | Vhodné pro dřevo a ocel, rozsah upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5–13 |
Katalogové číslo | 070200 71161461 | |
EAN / GTIN | 4014586898919 |