Vrták HSS-G 6x59 mm, šestihranná stopka

Artiklové číslo: 627518000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
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
⌀ vrtáku 6 mm
Řezný materiál HSS
Délka spirály 26 mm
Celková délka 59 mm
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627518000
EAN / GTIN 4007430165404
Číslo výrobce 627518000
L-číslo L01750 988

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní přesné nářadí z nejkvalitnější oceli
  • Přesně broušené z jednoho kusu
  • Ideální pro nové generace vrtaček vybavených rychlovýměnnými sklíčidly podle DIN 3126.
  • Přesné dodržení normy DIN 3126 E6.3 zajišťuje, že nedojde k poškození sklíčidla vrtačky.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 26 mm
  • Průměr: 6 mm
  • Celková délka: 59 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku