Kazeta vrtáků HSS-R-SP, 19 kusů

Artiklové číslo: 627151000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Vrcholový úhel: 118
  • Stopka: Válcová stopka
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
Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka Válcová stopka
Počet vrtáků 19
S kazetou ano
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627151000
EAN / GTIN 4007430175816
Číslo výrobce 627151000
L-číslo L01750 622

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu HSS-R, válcované provedení, válcové, typ N, kuželová plocha 118°, černý povrch, 19 kusů, v kovové krabici
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, legované a nelegované lité oceli; Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku