Kazeta vrtáků HSS-Co 6 kusů

Artiklové číslo: 627119000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135
  • Stopka: Válcová stopka
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
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Stopka Válcová stopka
Počet vrtáků 13
S kazetou ano
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627119000
EAN / GTIN 4007430071347
Číslo výrobce 627119000
L-číslo L01750 433

Popis

Popis:

  • Přesné spirálové vrtáky z rychlořezné oceli legované kobaltem podle DIN 338, přesně broušené, válcové, typ N
  • Zesílená tloušťka jádra, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 2 mm), Tolerance průměru h8
  • Povrch bronzový
  • Pro mimořádné namáhání a přesnost v řemesle a průmyslu,Pro vrtání do oceli, VA oceli, lité oceli, neželezných kovů, plastů, speciálních slitin, CrNi oceli do pevnosti v tahu 1100 N/mm²
  • 6 kusů, v plastovém pouzdře
  • Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku