M18PC6 PACKOUT Nabíječka se 6 noži

Artiklové číslo: 4932480162
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Nabíječka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480162
EAN / GTIN 4058546404475
Číslo výrobce 4932480162
L-číslo L01850 1

Popis

Popis:

  • Pohodlná rukojeť pro přenášení
  • Kompatibilní se všemi akumulátory M18™
  • Maximalizuje produktivitu nabíjením dvou akumulátorů současně
  • 6 slotů M18™
  • Plně kompatibilní s modulárním úložným systémem PACKOUT™
  • Nabíjení mobilních elektronických zařízení prostřednictvím portu USB-A 2,4 A
  • Ukládejte osobní věci do úložných přihrádek
  • Elektronika REDLINK™: nabíječka komunikuje s baterií pro optimální výkon a životnost
  • Nabíjí 6 baterií M18™ B5 za 3 hodiny
  • Kompatibilní se všemi výrobky PACKOUT™

Charakteristika:

  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0, 4,0, 5,0, 3,0, 5,5, 8,0, 12,0
  • Systém baterie: M18
  • Dodáváno: v krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku