Lisovací čelist J18-V18, jmenovitá šířka V18 pro 18 V lisovací nástroj

Artiklové číslo: 4932430265
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
    Druh produktu Čelisti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932430265
    EAN / GTIN 4002395379262
    Číslo výrobce 4932430265
    L-číslo L00820 290

    Popis

    Popis:

    • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
    • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
    • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Čelist J18 - V18 - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku