Lisovací čelist J18-U20, jmenovitá šířka U20 pro 18 V lisovací nástroj

Artiklové číslo: 4932430298
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430298
EAN / GTIN 4002395379590
Číslo výrobce 4932430298
L-číslo L00800 2028

Popis

Popis:

  • Krimpovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s krimpovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ poskytují řešení pro krimpování kabelů do 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Čelist J18 - U20 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku