{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost destiček | 15 mm | |
Způsob použití | levý | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | DDUNR/L 15 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DNMG 1506.. | |
Vhodný základní držák | 264910 – 264922 | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 48 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Celková délka L | 35 mm | |
Podložka | 259033 3 | |
Šroub pro podložku | 259027 2 | |
Příložka, šroub, O-kroužek | 259036 4 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 250618 DM/15 | |
Číslo výrobce | 090-50283DM1593 |