Sada chytrých testů pro měření klimatických veličin

Artiklové číslo: 474195
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
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
Hmotnost 692 g
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Délka 270 mm
Šířka 190 mm
Výška 60 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Druh produktu Přístroj pro měření klimatických veličin

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 474195
EAN / GTIN 4029547022463
Číslo výrobce 0563 0003 10

Popis

Provedení:

Kompaktní a pro smartphone optimalizované měřící přístroje. Všechny naměřené údaje jsou přímo přenášeny do bezplatně použitelné aplikace testo Smart Probes (systémové předpoklady: iOS 8.3 resp. Android 4.3 nebo novější / Bluetooth 4.0) a mohou být odečítány mobilním koncovým zařízením, protokolovány a poté přímo přeposílány prostřednictvím e-mailu.
  • Současně lze zpracovat údaje z až 6 chytrých snímačů
  • Bezdrátový odečet naměřených hodnot na Vašem mobilním zařízení.
  • Změny naměřených hodnot lze zobrazovat formou grafu nebo tabulky.
  • Protokoly z naměřených dat lze doplnit fotografiemi.

Ke snadnému měření rychlosti proudění vzduchu, vlhkosti vzduchu, objemových toků a teplot. Vhodný zejména pro údržbu klimatizačních sestav a systémů.

Rozsah dodávky:

  • Včetně 1 Smart Case
  • 1 Testo infračervený teploměr č. 474182, vel. 805i
  • 1 Testo teploměr a přístroj na měření vlhkosti č. 474184, vel. 605i
  • 1 Testo teploměr a přístroj na měření proudění č. 474186, vel. 405i
  • 1 Testo teploměr a přístroj na měření proudění č. 474186, vel. 410i

Poznámka:

Další chytré sondy (Smart Probes) (teploměr, klešťový teploměr, přístroj pro měření rozdílového tlaku a přístroj pro měření vysokého tlaku) k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku