{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upnutí B - A | 3,6 mm - 25 mm | |
Výška dosedací plochy C | 56,95 mm | |
D | 15 mm | |
Upínací ⌀ pro úhel 90° | 6 mm - 8 mm | |
Upínací ⌀ pro úhel 120° | 6 mm - 8 mm | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 360148 80 | |
EAN / GTIN | 4045197801913 | |
Číslo výrobce | 360148 80 |