ESD držák TFT / klávesnice 1

Artiklové číslo: 972142 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Druh produktu Držák monitoru/klávesnice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 972142 1
    EAN / GTIN 4062406167523
    Číslo výrobce 972142 1

    Popis

    Provedení:

    Uchycení VESA včetně odkládací police na klávesnici sklopné až o 45°. Pro ploché obrazovky do 22 palců.

    Vhodné pro:

    Pro montáž na výkyvné rameno č. 972140.

    Lakování:

    Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku