Sada kleští, Počet nástrojů: 4

Artiklové číslo: 954183 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×16

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×16
Šířka 200 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 16
Počet nástrojů 4
Provedení s kleštěmi
Hmotnost 1,268 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 954183 4
EAN / GTIN 4062406158811
Číslo výrobce 954183 4

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954183: 1 ks
Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks
Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks
GARANT ploché kleště č. 713040 vel. 200: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku