Odizolovací kleště STRIP-Fix

Artiklové číslo: 6709520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6709520
EAN / GTIN 4010886670958
Číslo výrobce 6709520
L-číslo L60160 2374

Popis

Popis:

Samonastavovací, pro vodiče od 0,5 do 5,0 mm²
Řezací čelisti ve tvaru V pro odizolování plných a laněných vodičů s plastovou izolací
Speciální tepelně zpracovaná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a temperovaná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
K dispozici je dvojice náhradních nožů (č. E-8099).

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 53 mm
  • Celková výška [mm]: 20 mm
  • Celková délka [palec]: 6.1/2
  • Celková délka [mm]: 165 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Průřez drátu [mm²]: 0,5-5,0
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku