Forstnerův vrták 38x90 mm

Artiklové číslo: 627596000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

38 mm
Norma DIN 7483
Celková délka 90 mm
Počet břitů Z 2
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627596000
EAN / GTIN 4007430064639
Číslo výrobce 627596000
L-číslo L01750 715

Popis

Popis:

  • Vrták Forstner, podobný DIN 7483 G se středicím hrotem, 2 hlavními břity a 2 prstencovými břity
  • Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, dýhovaných dřevěných desek apod.
  • Vhodný pro vrtání slepých otvorů.

Charakteristika:

  • Průměr: 38 mm
  • Celková délka: 90 mm
  • Ø stopy 12 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku